※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ポリウレタンチューブ/クリーン/低発塵 10-TUシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
黒
黒
青
透明
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23345264
品番
10-TU0212B-20
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
黒
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)