曜日別特売
TPH0425R-100 ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425R SMC 23345368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)100
内容量1個注文コード23345368品番TPH0425R-100
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
内径(Φmm)2.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)4長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする