曜日別特売
AFD20-02-CJ-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20 SMC 23346016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/4オートドレン仕様(-) オートドレンなし取付け方法(-) 取付オプションなし注文コード23346016品番AFD20-02-CJ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,470
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc取付け方法(-) 取付オプションなしドレン排出口(J) ドレンガイド1/8流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(C) ケースガード付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45355843
2017-01-11
用途: 塗装作業

オイル式コンプレッサーのオイル臭混じりの噴射解決の為に購入。
完全に臭いが消えました。頼もしい限りです。
現時点で塗装を弾いた事が一度もまだありません。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする