AFD30-N03C-2Z-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 23346174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23346174品番AFD30-N03C-2Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,630
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT取付け方法(-) 取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする