AFD30-03D-6R-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 23346287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23346287品番AFD30-03D-6R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(R) 流れ方向:右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする