※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD150C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
23346899
品番
AMD150C-F02B-H
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・めねじサイズ・付属品
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(F) G
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード