曜日別特売
AMD150C-01-JT マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD150C SMC 23346935

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD150C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ付属品(-) なし注文コード23346935品番AMD150C-01-JT
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
付属品(-) なし接続口径(01) 1/8ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rcめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする