AMD450C-F04D-H マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD450C SMC 23347337

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD450C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2付属品(-) なし注文コード23347337品番AMD450C-F04D-H
参考基準価格(税別)¥42,350販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品(-) なし仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(04) 1/2ボディサイズ450Cねじの種類(F) Gオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする