※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD450C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
23347355
品番
AMD450C-F06BC-V
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・めねじサイズ・付属品
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
450C
ねじの種類
(F) G
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード