AMD450C-06-FHV マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD450C SMC 23347486

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD450C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(06) 3/4付属品(-) なし注文コード23347486品番AMD450C-06-FHV
参考基準価格(税別)¥40,320販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
付属品(-) なし仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(06) 3/4ボディサイズ450Cねじの種類(-) Rc材質(ゴム)フッ素ゴムオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする