SWAN
防曇袋(穴ナシ) 0.025mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
短辺(mm)
180
150
180
200
230
260
長辺(mm)
270
250
300
270
340
380
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
23368302
品番
#25-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
材質
OPP
長辺(mm)
270
短辺(mm)
180
厚さ(mm)
0.025
サイズ(号)
10
メーカー商品コード
006763230