#25-12 防曇袋(穴ナシ) 0.025mm SWAN 23368327

防曇袋(穴ナシ) 0.025mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
短辺(mm)230
長辺(mm)340
内容量1パック(100枚)注文コード23368327品番#25-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
材質OPP長辺(mm)340短辺(mm)230厚さ(mm)0.025サイズ(号)12メーカー商品コード006763232
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする