ナテュールG 手提げ紙袋 ナテュールG HEIKO 23368616

ナテュールG 手提げ紙袋 ナテュールG HEIKO 23368616
ナテュールG 手提げ紙袋 ナテュールG HEIKO 23368616
ナテュールG 手提げ紙袋 ナテュールG HEIKO 23368616
ナテュールG 手提げ紙袋 ナテュールG HEIKO 23368616

手提げ紙袋 ナテュールG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)320
高さ(mm)310
奥行(mm)115
内容量1パック(50枚)注文コード23368616品番ナテュールG
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

再生紙を使用した環境に優しい紙手提げ袋です。手紐はおしゃれなオリーブ色にしました。

奥行(mm)115幅(mm)320高さ(mm)310サイズ3才タイプ再生末晒100g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×310ナテュールG質量(g/枚)44再生材使用率(%)100メーカー商品コード003253101再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする