曜日別特売
古銭 手提げ紙袋 古銭 HEIKO 23368756

古銭 手提げ紙袋 古銭 HEIKO 23368756
古銭 手提げ紙袋 古銭 HEIKO 23368756
古銭 手提げ紙袋 古銭 HEIKO 23368756
古銭 手提げ紙袋 古銭 HEIKO 23368756

手提げ紙袋 古銭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)320
高さ(mm)410
奥行(mm)115
内容量1パック(50枚)注文コード23368756品番古銭
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

古銭をモチーフした落ち着いた和風のデザインです。

奥行(mm)115幅(mm)320高さ(mm)410サイズ2才タイプ晒100g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×410古銭質量(g/枚)52メーカー商品コード003223600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする