HEIKO
手提げ紙袋 雲竜
(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
380
320
270
高さ(mm)
500
410
310
340
奥行(mm)
150
115
80
色
青
緑
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368808
品番
雲竜 青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
日本の伝統和紙をモチーフにデザインしました。落ち着いた日本的デザインです。和菓子屋さん等にお勧めです。
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
色
青
サイズ
カスタムB
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
質量(g/枚)
86
メーカー商品コード
003281301