HEIKO
手提げ紙袋 フラワーアラカルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
320
320
270
高さ(mm)
410
410
310
340
奥行(mm)
115
115
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368887
品番
フラワーアラカルト
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
きれいな花柄の紙手提げ袋です。
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
サイズ
2才
タイプ
晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×410
柄
フラワーアラカルト
質量(g/枚)
52
メーカー商品コード
003230410