曜日別特売
未晒 焦茶C 手提げ紙袋 カラー HEIKO 23368984

未晒 焦茶C 手提げ紙袋 カラー HEIKO 23368984
未晒 焦茶C 手提げ紙袋 カラー HEIKO 23368984
未晒 焦茶C 手提げ紙袋 カラー HEIKO 23368984
未晒 焦茶C 手提げ紙袋 カラー HEIKO 23368984

手提げ紙袋 カラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)340
高さ(mm)320
奥行(mm)220
焦茶
内容量1パック(50枚)注文コード23368984品番未晒 焦茶C
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

クラフト紙の全面にこげ茶色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。

奥行(mm)220幅(mm)340高さ(mm)320焦茶タイプ末晒120g/m2+ニス引寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×320質量(g/枚)70メーカー商品コード003269406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23369036
2020-04-13
用途: お使い物の手提げ袋として
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手の良い大きさと、 価格が安いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする