HEIKO
手提げ紙袋 カラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
450
380
320
340
450
270
高さ(mm)
455
500
290
320
455
340
奥行(mm)
220
150
200
220
80
色
グリーン
赤
紺
グリーン
焦茶
黒
オレンジ
くれない
やなぎ
あい
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369027
品番
未晒 グリーンC
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
クラフト紙の全面に緑色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。
奥行(mm)
220
幅(mm)
450
高さ(mm)
455
色
グリーン
タイプ
末晒120g/m
2
+ニス引
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×220×455
質量(g/枚)
108
メーカー商品コード
003296300