HEIKO
手提げ紙袋 カラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
320
380
320
340
450
270
高さ(mm)
290
500
290
320
455
340
奥行(mm)
200
150
200
220
80
色
くれない
赤
紺
グリーン
焦茶
黒
オレンジ
くれない
やなぎ
あい
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369063
品番
くれない
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
昔からある日本の色を全面に印刷しました。マチ幅が200mmあり縦に出来ない洋菓子や、和菓子にご使用ください。
奥行(mm)
200
幅(mm)
320
高さ(mm)
290
色
くれない
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×200×290
質量(g/枚)
60
メーカー商品コード
003268100