ダマスク WH 紙袋 Hフラットチャームバッグ ダマスク HEIKO 23369587

ダマスク WH 紙袋 Hフラットチャームバッグ ダマスク HEIKO 23369587
ダマスク WH 紙袋 Hフラットチャームバッグ ダマスク HEIKO 23369587
ダマスク WH 紙袋 Hフラットチャームバッグ ダマスク HEIKO 23369587

紙袋 Hフラットチャームバッグ ダマスク

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)340
高さ(mm)240
奥行(mm)120
内容量1パック(50枚)注文コード23369587品番ダマスク WH
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

上品なダマスクの柄が贈り物をワンランクアップさせてくれます。洋菓子、和菓子、アパレルなどのお客様に向けた商品です。幅広なのでロールケーキやドーナツの詰め合わせなどの細長い箱も出し入れがスムーズです。

奥行(mm)120幅(mm)340高さ(mm)240タイプ末晒120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240ダマスク質量(g/枚)42メーカー商品コード003277202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 果物などのお土産を入れる
卸売・小売業

底面の幅が広いので、メロンやブドウなどの大きな果物を入れるのに便利です。

対象商品 : 23369578
2020-02-11
用途: 商品を入れる
教育・研究機関

クラフト紙にレースのデザインは、私の好みで、何度もリピートしています。ちょうど食パン1斤と他のパンが入るので、使いやすいです。
袋下の空いているスペースには、我が家の屋号を消しゴムスタンプして利用していますので、可愛いから捨てずに多用している…とお話しされるお客様もいらっしゃいます。
もう少し安くなったら、もっと嬉しいですが。

対象商品 : 23369578
2019-04-02
用途: デリバリ及びテイクアウト商品の梱包
長崎和牛ステーキわぎゅう卸売・小売業

一般的な弁当のサイズで使用勝手が良く、デザインがさり気無く可愛い上に
価格もデリバリにマッチしている商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする