曜日別特売
未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー HEIKO 23369596

未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー HEIKO 23369596
未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー HEIKO 23369596
未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー HEIKO 23369596
未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー HEIKO 23369596
未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー HEIKO 23369596

紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)220
高さ(mm)210
奥行(mm)150
ブラウン
内容量1パック(50枚)注文コード23369596品番未晒ブラウン
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

平紐(未晒)13mm

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×210幅(mm)220ブラウン高さ(mm)210奥行(mm)150質量(g/枚)27メーカー商品コード003277320タイプ末晒100g/m2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23369596
2025-12-05
用途: 買い物用
飲食業

サイズも間違いなく、ピッタリとした商品。持ちやすく入れ易い。もう少し5cmくらい高さのある袋だとなお良かった。

対象商品 : 23369596
2023-05-23
用途: 焼き菓子詰め合わせラッピング
飲食業

焼き菓子詰め合わせのお渡し用紙袋として利用してます。
箱がクラフトなのでブラウンの紙袋とよく合い、お客様にも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 23369623
2021-12-21
用途: お客様のご希望時、また商品発送時
甲佐町青空市場運営委員会卸売・小売業

小箱の商品を発送する際に便利です。またネイビーや茶色など色も気に入っています。

対象商品 : 23369596
2021-10-30
用途: お客様への手渡し用
松本果樹園農・林・水産業

落ち着いたこげ茶で、使いやすい色合いです。マチの広い箱を横倒しせずに入れたかったので、このサイズはピッタリで気に入っています。丈夫さも問題ないと思います。

対象商品 : 23369614
2021-12-02
用途: 商品(菓子)販売時
飲食業

しっかりとした作りで、見栄えも良く重宝しています。

対象商品 : 23369596
2020-10-21
用途: パウンドケーキの持ち帰り用にちょうどいいサイズです。
アンスリール飲食業

いろいろな色のバージョンがあると嬉しいです。
底のマチが長いのを探してました。

対象商品 : 23369596
2020-08-24
用途: 収穫したぶどうを知人に渡す
農・林・水産業

薄くて弱く価格相応ですが、体裁は整うので割りきって使います。

対象商品 : 23369614
2019-09-03
用途: 洋菓子店のお客様用
製造業

素材の良さはもちろんですがサイズ感が素晴らしい!
なかなかない使いやすいサイズ
高級感あります。定番にします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする