茶無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369815

茶無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369815
茶無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369815
茶無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369815
茶無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369815

手提げ紙袋(平紐) 2才

(4件のレビュー)
茶無地
内容量1パック(50枚)注文コード23369815品番茶無地
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
奥行(mm)115幅(mm)320高さ(mm)400茶無地タイプ末晒90g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×400質量(g/枚)35メーカー商品コード003262501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23369815
2023-07-20
用途: 1袋DVDトールケース40枚入れる
有限会社 クリエイティブ・プラント

大きさは良かったが、取って部分が弱そうで不安です。

対象商品 : 23369824
2023-02-21
用途: 作品の包装
アトリエYo-Ku卸売・小売業

紙袋の厚みもしっかりあります。コスパも良く環境のことを考えてプラ包装を辞めました。

対象商品 : 23369815
2023-01-16
用途: 衣類他梱包
GARAGE・REN・AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

これを何度も購入させていただいておりますが、価格が安くて重宝しております。今後も買い続けます。

2021-01-30
用途: 販売の包装
卸売・小売業

市場相場よりも500円も安いので経費削減にもってこいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする