晒白無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369824

晒白無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369824
晒白無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369824
晒白無地 手提げ紙袋(平紐) 2才 HEIKO 23369824

手提げ紙袋(平紐) 2才

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
晒白無地
内容量1パック(50枚)注文コード23369824品番晒白無地
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
奥行(mm)115幅(mm)320高さ(mm)400晒白無地タイプ末晒90g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×400質量(g/枚)37メーカー商品コード003262500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23369815
2023-07-20
用途: 1袋DVDトールケース40枚入れる
有限会社 クリエイティブ・プラント

大きさは良かったが、取って部分が弱そうで不安です。

対象商品 : 23369824
2023-02-21
用途: 作品の包装
アトリエYo-Ku卸売・小売業

紙袋の厚みもしっかりあります。コスパも良く環境のことを考えてプラ包装を辞めました。

対象商品 : 23369815
2023-01-16
用途: 衣類他梱包
GARAGE・REN・AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

これを何度も購入させていただいておりますが、価格が安くて重宝しております。今後も買い続けます。

2021-01-30
用途: 販売の包装
卸売・小売業

市場相場よりも500円も安いので経費削減にもってこいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする