曜日別特売
梅小紋 緑 手提げ紙袋(平紐) S2 HEIKO 23369973

梅小紋 緑 手提げ紙袋(平紐) S2 HEIKO 23369973
梅小紋 緑 手提げ紙袋(平紐) S2 HEIKO 23369973
梅小紋 緑 手提げ紙袋(平紐) S2 HEIKO 23369973
梅小紋 緑 手提げ紙袋(平紐) S2 HEIKO 23369973

手提げ紙袋(平紐) S2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード23369973品番梅小紋 緑
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

亀甲模様の中に梅の花は入った和風の手提げ袋です。

奥行(mm)130幅(mm)220高さ(mm)255タイプ晒80g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×255質量(g/枚)26メーカー商品コード003263501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする