曜日別特売
紋所 手提げ紙袋(平紐) E HEIKO 23370068

紋所 手提げ紙袋(平紐) E HEIKO 23370068
紋所 手提げ紙袋(平紐) E HEIKO 23370068
紋所 手提げ紙袋(平紐) E HEIKO 23370068

手提げ紙袋(平紐) E

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカー商品コード003274002
内容量1パック(50枚)注文コード23370068品番紋所
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

日本の家紋をモチーフにした和風の手提げ袋です。和菓子屋さんや和服小物など和物屋さんにピッタリのデザインです。

幅(mm)260高さ(mm)260タイプ末晒100g/m2奥行(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×260紋所質量(g/枚)37メーカー商品コード003274002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23370068
2023-04-17
用途: 商品の受け渡し
卸売・小売業

お値段はお手頃なのに、丈夫で絵柄も可愛らしく品があり大変満足しています。今後こちらの商品を引き続き利用することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする