HEIKO
紙袋 スムースバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
450
320
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370217
品番
ツヅレ
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
タイプ
末晒120g/m
2
奥行(mm)
115
型番
2才
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×450
柄
ツヅレ
質量(g/枚)
65
メーカー商品コード
003157403