曜日別特売
ツヅレ 紙袋 スムースバッグ HEIKO 23370262

ツヅレ 紙袋 スムースバッグ HEIKO 23370262
ツヅレ 紙袋 スムースバッグ HEIKO 23370262
ツヅレ 紙袋 スムースバッグ HEIKO 23370262
ツヅレ 紙袋 スムースバッグ HEIKO 23370262

紙袋 スムースバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)320
内容量1パック(25枚)注文コード23370262品番ツヅレ
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白

幅(mm)320高さ(mm)320タイプ片艶120g/m2奥行(mm)115型番3才寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×320ツヅレ質量(g/枚)52メーカー商品コード003157703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする