雲竜 緑 紙袋 スムースバッグ 22-12 HEIKO 23370488

雲竜 緑 紙袋 スムースバッグ 22-12 HEIKO 23370488
雲竜 緑 紙袋 スムースバッグ 22-12 HEIKO 23370488
雲竜 緑 紙袋 スムースバッグ 22-12 HEIKO 23370488

紙袋 スムースバッグ 22-12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(25枚)注文コード23370488品番雲竜 緑
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

光沢のない側が袋の表(印刷面)になっています。手紐:PP紐白

奥行(mm)120幅(mm)220高さ(mm)265タイプ片艶100g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×265質量(g/枚)32メーカー商品コード003156119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする