曜日別特売
ツヅレ 紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO 23370576

ツヅレ 紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO 23370576
ツヅレ 紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO 23370576
ツヅレ 紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO 23370576
ツヅレ 紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO 23370576

紙袋 スムースバッグ S-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(25枚)注文コード23370576品番ツヅレ
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白

奥行(mm)100幅(mm)260高さ(mm)360タイプ晒120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×360ツヅレ質量(g/枚)47メーカー商品コード003155704
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする