白無地 紙袋 スムースバッグ Y-3 HEIKO 23370673

白無地 紙袋 スムースバッグ Y-3 HEIKO 23370673
白無地 紙袋 スムースバッグ Y-3 HEIKO 23370673
白無地 紙袋 スムースバッグ Y-3 HEIKO 23370673
白無地 紙袋 スムースバッグ Y-3 HEIKO 23370673

紙袋 スムースバッグ Y-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(25枚)注文コード23370673品番白無地
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途にご使用頂けます。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白

奥行(mm)120幅(mm)390高さ(mm)310白無地タイプ片艶120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×310質量(g/枚)61メーカー商品コード003157000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする