曜日別特売
プチベア 紙袋 Pスムース HEIKO 23370813

プチベア 紙袋 Pスムース HEIKO 23370813
プチベア 紙袋 Pスムース HEIKO 23370813
プチベア 紙袋 Pスムース HEIKO 23370813

紙袋 Pスムース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)320
内容量1パック(25枚)注文コード23370813品番プチベア
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キュートな熊さんがたくさん。お子様向けの贈り物などにご使用ください。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。

幅(mm)320高さ(mm)320タイプ片艶100g/m2奥行(mm)115型番3才寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×320プチベア質量(g/枚)48メーカー商品コード003154104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする