HEIKO
紙袋 Pスムース 25-19
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
茶無地
白無地
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370935
品番
未晒チェッカー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。
奥行(mm)
190
幅(mm)
250
高さ(mm)
210
タイプ
末晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×210
柄
チェッカー
質量(g/枚)
50
メーカー商品コード
003155303