曜日別特売
チェッカー 紙袋 Pスムース 25-19 HEIKO 23370944

チェッカー 紙袋 Pスムース 25-19 HEIKO 23370944
チェッカー 紙袋 Pスムース 25-19 HEIKO 23370944
チェッカー 紙袋 Pスムース 25-19 HEIKO 23370944

紙袋 Pスムース 25-19

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(25枚)注文コード23370944品番チェッカー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。

奥行(mm)190幅(mm)250高さ(mm)210タイプ片艶100g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×210チェッカー質量(g/枚)50メーカー商品コード003155302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする