白無地 紙袋 Pスムース HEIKO 23370987

白無地 紙袋 Pスムース HEIKO 23370987
白無地 紙袋 Pスムース HEIKO 23370987
白無地 紙袋 Pスムース HEIKO 23370987
白無地 紙袋 Pスムース HEIKO 23370987

紙袋 Pスムース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)335
高さ(mm)445
内容量1パック(25枚)注文コード23370987品番白無地
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マチを狭く設計していますので、カタログや額縁のような厚みのないものでも安定して持ち運ぶことができます。

幅(mm)335白無地高さ(mm)445タイプ片艶120g/m2奥行(mm)45型番33-4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×45×445質量(g/枚)53メーカー商品コード003155000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする