曜日別特売
雲竜 赤 紙袋 T型チャームバッグ W2 HEIKO 23371093

雲竜 赤 紙袋 T型チャームバッグ W2 HEIKO 23371093
雲竜 赤 紙袋 T型チャームバッグ W2 HEIKO 23371093
雲竜 赤 紙袋 T型チャームバッグ W2 HEIKO 23371093
雲竜 赤 紙袋 T型チャームバッグ W2 HEIKO 23371093

紙袋 T型チャームバッグ W2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50枚)注文コード23371093品番雲竜 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

和風柄のマチの広いタイプですので折り箱等横に出来ない商品のお持ち帰りにご利用ください。。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプの手提げ袋です。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白

奥行(mm)210幅(mm)300高さ(mm)310タイプ片艶120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×310質量(g/枚)99メーカー商品コード003160600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする