HEIKO
紙袋 広口チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
730
650
730
高さ(mm)
430
420
430
奥行(mm)
230
200
230
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371206
品番
BR-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです。BR-1、2は毛布やコートなどのお持ち帰り用として最適です。口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
奥行(mm)
230
幅(mm)
730
高さ(mm)
430
タイプ
片艶140g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×230×430
質量(g/枚)
292
メーカー商品コード
006442401