HEIKO
紙袋 Hファッションバック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
520
520
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371373
品番
黒 L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
衣料品向けに幅を広く、マチを狭めにした袋です。肩から提げられる様に手紐を長めにしています。黒ベースで箔押しやシルク印刷が映えます。
奥行(mm)
100
幅(mm)
520
高さ(mm)
420
色
黒
タイプ
色クラフト250g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×100×420
質量(g/枚)
230
メーカー商品コード
006489300