HEIKO
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
120
100
170
高さ(mm)
165
120
230
奥行(mm)
70
70
85
色
シコン
オレンジ
チョコブラウン
クロ
シコン
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371793
品番
T-5 シコン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
ギフト用として好評な小型のシリーズです。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:PP紐
奥行(mm)
70
幅(mm)
120
高さ(mm)
165
色
シコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×165
タイプ
コート紙140g/m
2
メーカー商品コード
006142423