曜日別特売
T-5 ギン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371818

T-5 ギン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371818
T-5 ギン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371818

紙袋 ブライトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)100
高さ(mm)120
奥行(mm)70
ギン
内容量1パック(10枚)注文コード23371818品番T-5 ギン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

ギフト用として好評な小型のシリーズです。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:PP紐

奥行(mm)70幅(mm)100高さ(mm)120ギン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×120タイプコート紙140g/m2メーカー商品コード006143303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする