HEIKO
紙袋 ワイドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
高さ(mm)
360
360
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23372152
品番
S Nホワイト
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
PPコーティングされており、幅広い用途でご使用いただけます。 ブライダル向けやフラワーアレンジメントに。 表面エンボス 底ボール付 手紐:ハッピータック
奥行(mm)
220
幅(mm)
350
高さ(mm)
360
色
Nホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×220×360
質量(g/枚)
185
メーカー商品コード
006460851