曜日別特売
FB SS 黒無地 角底袋 HEIKO 23372694

FB SS 黒無地 角底袋 HEIKO 23372694
FB SS 黒無地 角底袋 HEIKO 23372694
FB SS 黒無地 角底袋 HEIKO 23372694
FB SS 黒無地 角底袋 HEIKO 23372694

角底袋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×175
内容量1パック(100枚)注文コード23372694品番FB SS 黒無地
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

汎用性の高い黒無地のマチの小さい角底袋です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×175黒無地タイプ色クラフト70g/m2質量(g/枚)4.3メーカー商品コード003074000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23372694
2023-12-04
用途: 商品用
卸売・小売業

2回目の購入です。マットブラックで高級感もあって良いです。
一つ残念なのは白とは違いテープが剥がれやすいことですね。

対象商品 : 23372703
2022-03-24
用途: 商品の梱包に使っています。
製造業

余計な文字や記号が印刷されていないので、真っ黒でカッコいいです。

2021-08-31
用途: 販売時
卸売・小売業

滅多に売ってないので、とても助かります!安いし丁寧な発送です。

対象商品 : 23372694
2022-05-08
用途: 商品の梱包
製造業

しっかりしていて、大きさもちょうど良いです。
重宝しております。

対象商品 : 23372746
2020-03-04
用途: ラッピング
卸売・小売業

前に別のお店で買った黒い袋は、裏が茶封筒みたいだったので
少しずれると見栄えが悪かったが、こちらのは裏も黒いので気に入ってます。
柄入りは(老若男女)相手によって気を使うけど黒はその点楽でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする