曜日別特売
R-50 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374794

R-50 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374794
R-50 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374794
R-50 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374794
R-50 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374794

柄袋 ベロ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
高さ(mm)230
内容量1パック(200枚)注文コード23374794品番R-50 ロマネスク
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。人気の花柄のデザインです。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)180高さ(mm)230タイプ純白50g/m2ロマネスク質量(g/枚)4.8サイズ(mm)幅180×高230メーカー商品コード006523308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする