曜日別特売
R-20 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374803

R-20 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374803
R-20 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374803
R-20 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374803
R-20 ロマネスク 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374803

柄袋 ベロ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)215
高さ(mm)290
内容量1パック(200枚)注文コード23374803品番R-20 ロマネスク
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。人気の花柄のデザインです。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)215高さ(mm)290タイプ純白50g/m2ロマネスク質量(g/枚)7サイズ(mm)幅215×高290メーカー商品コード006523208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする