曜日別特売
R-85 サファリ 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374943

R-85 サファリ 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374943
R-85 サファリ 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374943
R-85 サファリ 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374943
R-85 サファリ 柄袋 ベロ付き HEIKO 23374943

柄袋 ベロ付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(200枚)注文コード23374943品番R-85 サファリ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

様々な動物を全面に配した可愛いデザインです。一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)105高さ(mm)150タイプ純白35g/m2サファリ質量(g/枚)1.3サイズ(mm)幅105×高150メーカー商品コード006527203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 写真封入
その他業種

可愛くて紙質もとても使いやすいです。
色のバリエーションが増えると嬉しいです。

対象商品 : 23374943
2021-10-23
用途: 商品の梱包
製造業

安価でいい商品だと思います。
柄のレパートリーが増えると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする