曜日別特売

ネクタイ袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
クラウン2
内容量1パック(100枚)注文コード23376106品番L クラウン2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450

高級感のあるネクタイ専用の平袋です。

幅(mm)120高さ(mm)275タイプ色クラフト スカイ85g/m2クラウン2質量(g/枚)5.6サイズ(mm)幅120×高275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23376115
2019-04-02
用途: ネクタイを配布する時に、寂しいので・・・
教育・研究機関

只今、封入しているる最中ですが、紙質にも満足しており十分な製品と思います。コスパは非常に高く、満足です。

対象商品 : 23376124
2018-11-11
用途: 商品パッケージ
秋山園農・林・水産業

紙質もしっかりしていて、ヘタらないところが気に入っています。
このシリーズで柄がもっと選べると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする