L ネイビー リボン付不織布バッグ HEIKO 23376228

リボン付不織布バッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)
無地ネイビー
内容量1パック(10枚)注文コード23376228品番L ネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

2枚重ねの人気の不織布巾着袋。

材質不織布(PP)幅(mm)310高さ(mm)300サイズLマチ(mm)120無地ネイビータイプ巾着袋入数(枚)10メーカー商品コード008739960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23376176
2023-09-27
用途: プレゼント袋
株式会社イーストパークサービス業

リボン付不織布バッグ、丈夫です。安物商品も高価な感じになります。

対象商品 : 23376176
2021-09-20
用途: ギフト包装として使用
フローラルビジュー卸売・小売業

手軽でとても綺麗で使いやすい商品としてお客様に好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする