曜日別特売
H20-30 OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO 23378687

OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)200
200
160
110
120
130
140
180
195
270
30
40
45
50
55
65
75
90
125
80
100
60
70
225
105
150
高さ(mm)300
厚さ(mm)0.03
内容量1パック(100枚)注文コード23378687品番H20-30
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)200高さ(mm)300テープあり適合規格食品衛生法規格基準寸法(mm)ヘッダー:30規格H 20-30質量(g/枚)3.8テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006748000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23378617
2023-11-11
用途: 商品の梱包に使いました。
サービス業

ヘッダー付きなので、商品の陳列にとても便利です。
コンパクトにまとめられていい感じです。

対象商品 : 53325948
2023-07-04
用途: 商品のバッケージ
株式会社四谷鬼丸

テッパンの安心があるパッケージです
不良品も無く安心して包装業務を行えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88626675
2021-11-07
用途: 商品の小分け、陳列

ヘッダーが付いているので、小物をフックにかけて陳列する際にとても便利です。また、その際、素材がしっかりしているのできれいに陳列できる点も良いです。

対象商品 : 88626657
2021-03-07
用途: カードの販売用
サービス業

OCGシングル売り用に購入しました。ややゆとりのある大きさで数枚セットにも対応できるのでよかったです。
欲を言うとこのくらいの小サイズはヘッダー部がもう少しスリムだと陳列スペースにゆとりができるので助かります。大き目のラベルを貼る方には今の大きさがよいのかもしれません。

対象商品 : 88626711
2021-05-22
用途: 店舗陳列
有限会社StaleFink卸売・小売業

他のサイトはロットが多くモノタロウさんはロット数が少ないので色々なサイズを購入出来るので満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 88626623
2021-03-11
用途: 商品の封入及び陳列
その他業種

当初はサイズ感が判らず、長すぎたり、狭すぎた商品を購入してしまいましたが、それ以降から封入する商品のサイズを測ってから何度も購入させて頂いています。

対象商品 : 88626763
2020-04-03
用途: キーホルダーの販売用に。
株式会社アベル卸売・小売業

内職作業も簡単で、しかも綺麗に出来上がりとてもよかった。

対象商品 : 88626867
2019-06-14
用途: 商品サンプルの陳列
SugaR DayS製造業

ワイヤーネットにネットフックをつけて、このクリスタルパックに入れて陳列しています。
アイシングクッキーのサンプルを並べたかったので、重ねて置くと割れやすい商品も、
見やすく、割れにくく並べる事ができ、良かったです。
シール付きでパッキングもしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする