K-G 8.5+2.5X15 スウィートパック 合掌ガゼット K-G HEIKO 23379518

K-G 8.5+2.5X15 スウィートパック 合掌ガゼット K-G HEIKO 23379518
K-G 8.5+2.5X15 スウィートパック 合掌ガゼット K-G HEIKO 23379518

スウィートパック 合掌ガゼット K-G

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)85
内容量1パック(100枚)注文コード23379518品番K-G 8.5+2.5X15
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚

マチ(mm)25仕様ヒートシール可材質KOP20/PE15/LLDPE25幅(mm)85厚さ(mm)0.06高さ(mm)150タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可全幅(mm)110質量(g/枚)1.98メーカー商品コード006729302
注意
※本製品は「KOP」という基材により茶褐色に見えてしまう商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 洋菓子包装用
製造業

洋菓子の包装用として購入しました。
とても作業しやすく安価でしたし満足のいく商品です。

対象商品 : 23379493
2023-02-08
用途: 焼き菓子の包装
製造業

脱酸素剤を入れて、パックするのに購入しました。
長めの丈が良かったので。もう少し、短いサイズが有るとありがたいです。

対象商品 : 23379502
2021-12-17
用途: 商品の梱包
製造業

シーラーでくっつき、脱気もできてとても便利です。パンパンに詰まっているからか一枚だけ取ろうと思っても沢山出てきてしまいます。何かに詰め替えたほうが便利かな。

2021-07-14
用途: 手作りのお菓子(チーズケーキ)を販売するために、個包装に使用しました。
その他業種

袋が柔らかめで、崩れやすいお菓子やケーキも入れやすい。
また、シーラーで綺麗にくっついてくれて、手作りのお菓子もお店に売っているように綺麗に仕上がりました。
大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 23379493
2020-08-02
用途: 菓子包装
卸売・小売業

脱酸素剤を使えるのを探していたので、よかったです。
触り心地も柔らかい感じでいいです。

対象商品 : 23379502
2020-11-10
用途: 菓子梱包
tsunefoods製造業

大きさもちょうどよく使いやすかったです。また使いたいです。

対象商品 : 23379502
2019-04-12
用途: クッキーを入れる袋
卸売・小売業

注文して翌日には届きました。
マチもあり、とても使いやすいです。 これからも、使っていきたいです。

対象商品 : 23379502
2018-12-17
用途: 焼き菓子の包装
製造業

フィナンシェやマドレーヌを入れるのにちょうど良いサイズです。
コスパも良くリピートしてます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする