No.713 ヒモナシ HDポリエチレン袋0.007mm HEIKO 23380044

HDポリエチレン袋0.007mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(200枚)
内容量1パック(200枚)注文コード23380044品番No.713 ヒモナシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

薄手のポリ袋です。レジでの仕分けなどにお使いいただけます。

材質HDPE厚さ(mm)0.007幅(mm)260高さ(mm)380サイズ(号)13適合規格食品衛生法適合透明入数(枚)200質量(g/枚)1.4メーカー商品コード006694733
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23380035
2025-02-26
用途: 新聞の包装
電気・ガス・熱供給・水道業

指ぬきを装着していますので、不快感なくつまみ出せます。安価で極薄なのに丈夫なので重宝しております。

対象商品 : 23380008
2021-08-01
用途: 商品を入れる
ぷるみえ卸売・小売業

とにかくまとわりついて使いずらい。はがれない。物を入れる時も、ビニール同士がくっついてて、はがしていれるのがイライラして、ストレスがたまる。
ビニールが少しあつくなっても、改善してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする