No.714 ヒモナシ HDポリエチレン袋0.007mm HEIKO 23380053

No.714 ヒモナシ HDポリエチレン袋0.007mm HEIKO 23380053
No.714 ヒモナシ HDポリエチレン袋0.007mm HEIKO 23380053
No.714 ヒモナシ HDポリエチレン袋0.007mm HEIKO 23380053
No.714 ヒモナシ HDポリエチレン袋0.007mm HEIKO 23380053

HDポリエチレン袋0.007mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(200枚)
内容量1パック(200枚)注文コード23380053品番No.714 ヒモナシ
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥592
販売価格(税別)
538

薄手のポリ袋です。レジでの仕分けなどにお使いいただけます。

材質HDPE厚さ(mm)0.007幅(mm)280高さ(mm)410サイズ(号)14適合規格食品衛生法適合透明入数(枚)200質量(g/枚)1.6メーカー商品コード006694734
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23380035
2025-02-26
用途: 新聞の包装
電気・ガス・熱供給・水道業

指ぬきを装着していますので、不快感なくつまみ出せます。安価で極薄なのに丈夫なので重宝しております。

対象商品 : 23380008
2021-08-01
用途: 商品を入れる
ぷるみえ卸売・小売業

とにかくまとわりついて使いずらい。はがれない。物を入れる時も、ビニール同士がくっついてて、はがしていれるのがイライラして、ストレスがたまる。
ビニールが少しあつくなっても、改善してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする